Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS - 566B135

CopieCopie
Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384760

Réf. Sonepar

00553338476

Réf. Fournisseur

566B135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 566B135

De la gamme de produit : Encastrés leds