Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° GRIS - 566B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673384807
Réf. Sonepar
00553338480
Réf. Fournisseur
566B225
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 566B225
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary led boulangerie ø 21 45w 4855lm 28° gris
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.


