Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° GRIS - 566B245

CopieCopie
Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384845

Réf. Sonepar

00553338484

Réf. Fournisseur

566B245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 566B245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot