Cubispot - FARY LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR - 566TE22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384975
Réf. Sonepar
00553338497
Réf. Fournisseur
566TE22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
FARY LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


