Cubispot - FARY LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° GRIS - 566TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673385002
Réf. Sonepar
00553338500
Réf. Fournisseur
566TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
FARY LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


