Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - FLOR-2 IRC80 DALI 2 X 40W 2 X 4562Lm 4000°K 49° GRIS - 7884045

CopieCopie
Cubispot - FLOR-2 IRC80 DALI 2 X 40W 2 X 4562Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673463359

Réf. Sonepar

00553346335

Réf. Fournisseur

7884045

Réf. Commerciale

Cubispot

FLOR-2 IRC80 DALI 2 X 40W 2 X 4562Lm 4000°K 49° GRIS