Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 34W 2987Lm W7-31° 4000°K + PATERE GRIS - 0933745

CopieCopie
Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 34W 2987Lm W7-31° 4000°K + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673158927

Réf. Sonepar

00553315892

Réf. Fournisseur

0933745

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0933745

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Focus proj. irc80 34w 2987lm w7-31° 4000°k + patere gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.