Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K + PATERE BLANC - 0914941

CopieCopie
Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673155841

Réf. Sonepar

00553304013

Réf. Fournisseur

0914941

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0914941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Focus proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie