Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K + ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0913245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673155773
Réf. Sonepar
00553315577
Réf. Fournisseur
0913245
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0913245
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Focus proj. irc90 14w 1161lm w7-31° 4000°k + adaptateur 3 all. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


