Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 19W 2127Lm N7-13° 4000°K + ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0911442

CopieCopie
Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 19W 2127Lm N7-13° 4000°K + ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673156602

Réf. Sonepar

00553315660

Réf. Fournisseur

0911442

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0911442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Focus proj. irc90 19w 2127lm n7-13° 4000°k + adaptateur 3 all. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot