Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 34W 3035Lm M7-21° 3500°K + PATERE BLANC - 0930251

CopieCopie
Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 34W 3035Lm M7-21° 3500°K + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159115

Réf. Sonepar

00553315911

Réf. Fournisseur

0930251

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0930251

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Focus proj. irc90 34w 3035lm m7-21° 3500°k + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur