Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1404Lm M7-21° 4000°K + PATERE GRIS - 0910245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673156220
Réf. Sonepar
00553315622
Réf. Fournisseur
0910245
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0910245
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Focus proj. irc90 ugr<19 14w 1404lm m7-21° 4000°k + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


