Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K + ADAPT. 3 ALL.+ POTENTIOMETRE - 1514141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673282530
Réf. Sonepar
00553328253
Réf. Fournisseur
1514141
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1514141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Focus proj. irc90 ugr<19 14w 1551lm n7-13° 4000°k + adapt. 3 all.+ potentiometre blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


