Cubispot - FOCUS PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K + PATERE NOIR - 0910142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673156121
Réf. Sonepar
00553315612
Réf. Fournisseur
0910142
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0910142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Focus proj. irc90 ugr<19 14w 1551lm n7-13° 4000°k + patere noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


