Cubispot - FOLIA PROJ. IRC80 DALI 19W 1858Lm W7-31° 4000°K + PATERE BLANC - 1219341

CopieCopie
Cubispot - FOLIA PROJ. IRC80 DALI 19W 1858Lm W7-31° 4000°K + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673287030

Réf. Sonepar

00553328703

Réf. Fournisseur

1219341

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1219341

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Folia proj. irc80 dali 19w 1858lm w7-31° 4000°k + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)