Cubispot - FOLIA PROJ. IRC80 DALI UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K + PATERE GRIS - 1214255

CopieCopie
Cubispot - FOLIA PROJ. IRC80 DALI UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673286729

Réf. Sonepar

00553328672

Réf. Fournisseur

1214255

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1214255

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Folia proj. irc80 dali ugr<19 14w 1690lm m7-21° 3500°k + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur