Cubispot - FOLIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K + PATERE NOIR - 1014142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673284435
Réf. Sonepar
00553328443
Réf. Fournisseur
1014142
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1014142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Folia proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


