Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 19W 2025Lm N7-13° 3000°K + PATERE NOIR - 1119132

CopieCopie
Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 19W 2025Lm N7-13° 3000°K + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673285753

Réf. Sonepar

00553328575

Réf. Fournisseur

1119132

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1119132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Folia proj. irc90 19w 2025lm n7-13° 3000°k + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.