Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 27W 2500Lm M7-21° 3500°K + PATERE GRIS - 1127255

CopieCopie
Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 27W 2500Lm M7-21° 3500°K + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673286187

Réf. Sonepar

00553328618

Réf. Fournisseur

1127255

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1127255

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Folia proj. irc90 27w 2500lm m7-21° 3500°k + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur