Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 DALI 34W 2509Lm W7-31° 3500°K + PATERE GRIS - 1334355

CopieCopie
Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 DALI 34W 2509Lm W7-31° 3500°K + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288709

Réf. Sonepar

00553328870

Réf. Fournisseur

1334355

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1334355

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Folia proj. irc90 dali 34w 2509lm w7-31° 3500°k + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot