Cubispot - FOLIA PROJ. IRC90 DALI 34W 3420Lm N7-13° 4000°K + PATERE GRIS - 1334145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673288495
Réf. Sonepar
00553328849
Réf. Fournisseur
1334145
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1334145
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Folia proj. irc90 dali 34w 3420lm n7-13° 4000°k + patere gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


