Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2223 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291525
Réf. Sonepar
00553329152
Réf. Fournisseur
1531735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2223 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


