Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1531741

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291532

Réf. Sonepar

00553329153

Réf. Fournisseur

1531741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot