Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1531932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3049 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291570
Réf. Sonepar
00553329157
Réf. Fournisseur
1531932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


