Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1710 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291310
Réf. Sonepar
00553329131
Réf. Fournisseur
1531245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


