Non retournable

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531331

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291327

Réf. Sonepar

00553329132

Réf. Fournisseur

1531331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

FRANCE

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot