Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531335

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291341

Réf. Sonepar

00553329134

Réf. Fournisseur

1531335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot