Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3049 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291440
Réf. Sonepar
00553329144
Réf. Fournisseur
1531431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
direct
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


