Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531435

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291464

Réf. Sonepar

00553329146

Réf. Fournisseur

1531435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot