Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1531442

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3278 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291488

Réf. Sonepar

00553329148

Réf. Fournisseur

1531442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3278 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot