Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1511345

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291198

Réf. Sonepar

00553329119

Réf. Fournisseur

1511345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS