Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1532245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023409
Réf. Sonepar
00553302340
Réf. Fournisseur
1532245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532245
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x11w 1800lm 4000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


