Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1533235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2223 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023492
Réf. Sonepar
00553302349
Réf. Fournisseur
1533235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2223 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1533235
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x16w 2375lm 3000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


