Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1533232

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023485

Réf. Sonepar

00553302348

Réf. Fournisseur

1533232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1533232

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x16w 2375lm 3000k +opt. stand. noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot