Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1534631

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023539

Réf. Sonepar

00553302353

Réf. Fournisseur

1534631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1534631

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x23w 3273lm 3000k +opt. stand. blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot