Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1534632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023546
Réf. Sonepar
00553302354
Réf. Fournisseur
1534632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1534632
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x23w 3273lm 3000k +opt. stand. noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


