Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1534642

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3278 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023577

Réf. Sonepar

00553302357

Réf. Fournisseur

1534642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3278 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1534642

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x23w 3482lm 4000k +opt. stand. noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot