Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531631

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023294

Réf. Sonepar

00553302329

Réf. Fournisseur

1531631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531631

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 16w 2375lm 3000k +opt. stand. blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot