Non retournable

Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531645

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023348

Réf. Sonepar

00553302334

Réf. Fournisseur

1531645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531645

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 16w 2532lm 4000k +opt. stand. gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot