Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1532335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023430
Réf. Sonepar
00553302343
Réf. Fournisseur
1532335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532335
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 direct 23w 3273lm 3000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


