Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1512242

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1710 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291662

Réf. Sonepar

00553329166

Réf. Fournisseur

1512242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1710 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot