Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1513241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291716
Réf. Sonepar
00553329171
Réf. Fournisseur
1513241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


