Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1513245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291730
Réf. Sonepar
00553329173
Réf. Fournisseur
1513245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


