Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1511135

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042820

Réf. Sonepar

00553304282

Réf. Fournisseur

1511135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot