Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673347536
Réf. Sonepar
00553334753
Réf. Fournisseur
6422331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE


