Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6421635

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673346959

Réf. Sonepar

00553334695

Réf. Fournisseur

6421635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE