Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6422735

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346058

Réf. Sonepar

00553334605

Réf. Fournisseur

6422735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot