Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673347291
Réf. Sonepar
00553334729
Réf. Fournisseur
6422051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


