Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422351

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673347598

Réf. Sonepar

00553334759

Réf. Fournisseur

6422351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot