Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6420455

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346713

Réf. Sonepar

00553334671

Réf. Fournisseur

6420455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE